ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。
シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。
作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。
導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。
刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。
可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に
仕様(振動力)0.8
材質(草刈り用デッキ)鋼
質量(kg)32(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
刈込み幅(mm)530
騒音値(dB)95
刈込み高さ(mm)30-110
連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
ダストコンテナ容量(L)70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130
走行速度(km/h)(移動時)2-5
定格回転速度(r.p.m)3100
1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード