排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番794-1374
適合機種全機種使用可
幅(mm)250
高さ(mm)100
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112
適合機種1.023-120.0
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
長さ(m)30
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617
適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他
幅(mm)90
高さ(mm)28
奥行(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)30
接続ねじM22×1,5
接続1/8"
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
接続ねじM22×1,5
外径(mm)16
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
関連キーワード