カテゴリ
- 清掃用品(20)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- KITO(キトー)(51)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ダイヤトレンド(6)
- NOK(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 岩田製作所(2)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ANEX(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「1bp9」の検索結果

Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
ケルヒャー¥5,098税込¥5,6081個当日出荷紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575吸引風量(L/s)57
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥799税込¥8791個当日出荷業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp色白入数1
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
布製フィルターバッグ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35入数1
アダプタID32 - ID35
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(16錠)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781台(10L)欠品中ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
延長サクションホース 2.5M
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個欠品中内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
ハンドノズル
ケルヒャー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35材質樹脂色黒パイプサイズID 35ノズル幅(mm)120入数1
軽フロアノズル
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290色黒パイプ径(Φmm)ID 35入数1
アルミ伸縮サクションパイプ内径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp材質アルミ長さ(mm)615~1007色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
表面ノズル DN35
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
バッテリー36/75x2個、充電器1個
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm幅(mm)240質量(kg)0.2色アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×57×52