18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6
質量(kg)1
色アンスラサイトグレー
電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)
電源コード(m)1.2
バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム
充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード