「bp7」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
質量(kg)0.4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360
入数10
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540
適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
幅(mm)290
高さ(mm)60
奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 8。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):315。
長さ (m):10。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):2.5。
適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C
種別ID:8
長さ(m)10
温度(℃)最大155
接続ねじ2×EASY!Lock
ホース内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp
色白
入数1
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35
入数1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
幅(mm)290
色黒
パイプ径(Φmm)ID 35
入数1
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
材質アルミ
長さ(mm)615~1007
色グレー
パイプ径(Φmm)ID 35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
モーター保護フィルターです。
仕様●情報:T7/1クラシック、T9/1Bpの同梱は1枚のみ
アズワン品番67-5804-09
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
色グレー
パイプ径(Φmm)ID 35
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
仕様最大許容圧力(bar):250
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C
長さ(m)20
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
接続1/8"
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)1
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)2
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C
長さ(m)1.5
接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5
耐熱温度(℃)MAX155
最高許容圧力(MPa)40
梱包質量(g)700
内径(mm)8
1本
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
長さ(m)30
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。
適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード