絞り込み
ブランド
- エレス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エレス
エレスのページです。エレスは、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エレス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6 |

LEDルミルーペ
エレス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。用途調光は3段階から選択可能。材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)1.75全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
ヌークパネルヒーター 3面パネル
エレス¥6,498税込¥7,1481台当日出荷幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。質量(kg)約2.5色ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
アイファンボディブロー
エレス¥3,798税込¥4,1781台当日出荷衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
ハンド・アセプジー プロ 業務用手指消毒剤専用ボンベ
エレス¥1,198税込¥1,3181本(400mL)当日出荷窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。質量(g)約440内容量(mL)400主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素アズワン品番7-068-11医薬品医療機器等法医薬部外品
iFan Jet アイファン ジェット
エレス¥1,980税込¥2,1781個3日以内出荷手のひらサイズのパワフル風量ハンディファン!。約12cmのコンパクト設計で、ポケットにも入るサイズ感。ハイスピードモーター搭載で高周波音を抑えて、パワフル送風。付属のハンドストラップで置き忘れや紛失防止に役立ちます。付属品充電用USBケーブル、ハンドストラップ材質ABS、PBT寸法(mm)38×56×122質量(g)110連続使用時間(時間)2~7充電時間(時間)3.5
iFan Coola アイファン クーラ
エレス¥3,980税込¥4,3781個3日以内出荷ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!。水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。付属品充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ材質ABS寸法(mm)60×60×180質量(g)191連続使用時間(時間)1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)充電時間(時間)3
ハンド・アセプジー プロ(業務用手指消毒剤)
エレス¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。材質ABS樹脂質量(g)670取付方式ネジ止め式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360噴霧量(mL/min)60アズワン品番7-068-01