iFan Jet アイファン ジェット

iFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレスiFan Jet アイファン ジェット - エレス

手のひらサイズのパワフル風量ハンディファン!
約12cmのコンパクト設計で、ポケットにも入るサイズ感。
ハイスピードモーター搭載で高周波音を抑えて、パワフル送風。
付属のハンドストラップで置き忘れや紛失防止に役立ちます。

付属品
充電用USBケーブル、ハンドストラップ
材質
ABS、PBT
寸法(mm)
38×56×122
質量(g)
110
連続使用時間(時間)
2~7
充電時間(時間)
3.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IF-JT26 8130166081301660IF-JT26アイボリー
¥1,980
¥2,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
IF-JT26 8130169681301696IF-JT26ブルーグレー
¥1,980
¥2,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする