アイファンボディブロー

アイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレスアイファンボディブロー - エレス

衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。
ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。
ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。
本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。

質量(g)
167
寸法(cm)
8.4×5.9×8.4
連続使用時間
約3.5~17.5時間
風量
4段階
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
充電時間
約4時間
入力端子
Type-C
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IF-BB26BL 7352487073524870IF-BB26BLブルー
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
IF-BB26GY 7352487973524879IF-BB26GYグレー
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする