カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(58)
  • 自動車用品(88,067)
  • バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • 兼工業
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,769)
  • トヨタ(140,365)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,900)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,289)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(1,842)
  • 以上(1,916)
  • 以上(1,937)
  • 以上(1,951)
価格
  • 1,500円以下(28,012)
  • 1,500-10,000円(38,541)
  • 10,000-50,000円(24,925)
  • 50,000-100,000円(6,135)
  • 100,000円以上(3,139)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
(31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン(31726)トランスミッションオイルフィルタニッサン(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
欠品中
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(17件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン(31726)フィルター アッシー、オイルニッサン(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
(A8741)ホース,フューエル ニッサン(A8741)ホース,フューエルニッサン(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(01553)クリップ ニッサン(01553)クリップニッサン(17件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
(65822)フード バンパー ニッサン(65822)フード バンパーニッサン(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
(31397)ミッションオイルパンG/K ニッサン(31397)ミッションオイルパンG/Kニッサン(12件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
(80570)F/ドアロックストライカ ニッサン(80570)F/ドアロックストライカニッサン(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
(46512)ラバー ストッパー ニッサン(46512)ラバー ストッパーニッサン(61件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(17342)パッキン ニッサン(17342)パッキンニッサン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(17251)フューエルキャップ ニッサン(17251)フューエルキャップニッサン(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
(16439)クランプ ニッサン(16439)クランプニッサン(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
(65722)クランプ ニッサン(65722)クランプニッサン(17件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
(13270)バルブカバーG/K ニッサン(13270)バルブカバーG/Kニッサン(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
(17342)Oリング ニッサン(17342)Oリングニッサン(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
(11026)オイルパンドレンコックG/K ニッサン(11026)オイルパンドレンコックG/Kニッサン(11件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
(25368)カバー,ドア スイッチ ニッサン(25368)カバー,ドア スイッチニッサン(38件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(12279)クランクシャフト R ニッサン(12279)クランクシャフト Rニッサン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から8日以内出荷
(01225)ナット ニッサン(01225)ナットニッサン(1件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
(01217)ナット ニッサン(01217)ナットニッサン(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(46584)ラバー ストッパー ニッサン(46584)ラバー ストッパーニッサン(20件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(32861)ブッシュ ニッサン(32861)ブッシュニッサン(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
(11812)インシュレター,PCV バル ニッサン(11812)インシュレター,PCV バルニッサン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ニッサン パワーステアリングフルード ニッサンニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。 日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
(11140)レベル ゲージ ニッサン(11140)レベル ゲージニッサン(11件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
(90878)バンパー ラバー ニッサン(90878)バンパー ラバーニッサン(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
...