3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa) 材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)