2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様曲名/ハッピーバースデー 寸法(mm)80×30×3(リード線含まず) 使用電圧(V)1.3~3.5 消費電流40μA
1個
264 税込290
欠品中

ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1 材質FR4、PP、ゴム 寸法(mm)180×130×40 アズワン品番64-8932-33
1セット
1,328 税込1,461
当日出荷