実物投影機(800万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)500ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度800万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)約1123
床置タブレットスタンドアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド!
撮影時や画面を立ったまま見たい時に便利。
セット内容本体×1材質ABS、鉄寸法(cm)30×40×2.6アズワン品番65-2743-54
三脚用タブレットホルダーワイドアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
授業の動画撮影などに最適!ワイドサイズ登場!タブレットなど最大22.5cmまで対応!タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー
セット内容本体×1材質ABS・スチール寸法(mm)43×35×157適合サイズ(cm)タブレット:12.5~22.5三脚取付ねじ1/4インチ対応