5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセット
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質ABS、ガラス、金属 寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1 材質アルミ合金 包装形態段ボール箱 寸法(mm)360×125×90 ケーブル長(m)約0.5(推奨) 精度±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃)0~40 人数1人(同時測定可能) モニタ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源DC 12V/2A 動作温度(℃)15~30 アズワン品番65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三脚(オートディスペンサー用トレー付)
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1 材質鉄、アルミニウム合金 寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700 耐荷重(kg)2 形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラ(ウェブカメラ仕様)
5mのUSBケーブルで離れた場所からモニターで画面チェック!常時録画も可能!
セット内容固定式 非接触赤外線検温計(本体)×1、USBケーブル(Micro USB Type-A)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2、ウェブカメラ×1、面ファスナー×1組 材質ABS他 寸法(mm)組立時本体/約190×105×65 形態包装:無 アズワン品番64-8311-04
1個
14,210 税込15,631
5日以内出荷