90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO SPORT
ディアブロの名を与えられた小排気量向けスポーツタイヤ
リム径(inch)17
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO SCOOTER
DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン。摩耗均一性。パフォーマンスの一貫性。スポーティなマルチラジアスプロファイル。クイックなリーンとハンドリングの実現。高性能シリカコンパウンド。広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO Ⅳ
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用。190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用。全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現。プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保。荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上。ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象。フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上。ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイル。フルリーン時により広い接地面を形成。ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上。キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウト。より強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップ。FLASHトレッドパターンデザイン。速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保。ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮。ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス54 速度記号H
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)MT60 RS
トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。
用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス54 速度記号H
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)MT21 RALLYCROSS
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術。・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」。・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途フロントタイヤ サイズ120/70ZR17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス58 速度記号W
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC3
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス54 速度記号V
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC1
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) SC1 速度記号V
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSOⅢ
DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。
用途リアタイヤ サイズ150/60R17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス66 速度記号H
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SP
公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)ANGEL GT II
スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。 WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。 その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。
タイプTL
1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMP
レトロなルックスに最新の技術をフィードバック 個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。 軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。 独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。
1本ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフロード性能に特化した、ビッグエンデューロバイク用ブロックタイヤ BMW R1200GS、F800GSやYAMAHA SUPER TENERE、KTM 1290 SUPER ADVENTUREなど、ビッグエンデューロバイクで険しい林道に挑むときに最適です。 SCORPION RALLY専用コンパウンドと高剛性ブロックの採用により、ブロック飛びを抑え、耐久性を高めています。
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO Ⅱ F
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
タイヤサイズ110/70 R 17 M/C 54H TL 主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)17 偏平率(%)70
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スクーター(SL)の名が示す、軽量設計にこだわったスタンダードスクーター。 軽量な強化ナイロンカーカスを採用、軽快なハンドリングと優れた耐久性を実現。 優れたグリップと耐久性を実現するスポーツツーリングコンパウンドを採用。
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。 400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。 2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。 CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。 HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAILⅢ
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SPORT DEMON
スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)ANGELSCOOTER
都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング
用途リアタイヤ サイズ130/80-15 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス63 速度記号S
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)MT21 RALLYCROSS
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY
砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号RM+S
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC2
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ サイズ120/70R17 タイプTL(チューブレス) SC2 ロードインデックス58 速度記号V
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON
ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号H
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術。・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」。・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途リアタイヤ サイズ180/55ZR17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス73 速度記号W
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC1
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) SC1 速度記号V
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA SC V3
公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。SC3
用途リアタイヤ サイズ140/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス66 速度記号W
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC3
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) SC3 速度記号V
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX MUD
ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ 泥系のコース向け
タイヤサイズ110/90 - 19 NHS 62M リム径(inch)19 種別フロント 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)2.15-3.00
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX SOFT
ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ サラサラ系サンドや泥系のコース向け
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PIRELLI(ピレリ)DIABLO WET
ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品 雨天で無く路面が濡れている際に最適なグリップを提供
リム径(inch)17 タイプTL
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO SCOOTER
DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
1本ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON F
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SPORT DRAGON F
タイヤサイズ100/80 - 17 M/C 52S TL タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)17 偏平率(%)80
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)ANGEL GT
ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。 スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。 タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。 内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。 ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。
1本ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スポーツラジアルのパターンデザインを採用 ジレラランナー等スポーツスクーターに最適。 アグレッシブなトレッドパターン。フロントにセンターグルーブを加え、排水性と安定性を向上。 スポーツコンパウンドを採用、強力なドライ・ウェットグリップ性能を実現。
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX MID SOFT 32
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
欠品中

関連キーワード