「回転 角度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
表示桁数±5
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
文字高(mm)10
軸径(Φmm)(取付)35
リセットMANUAL RESET
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
電源コード2mプラグ付き
消費電力(W)2.2
使用温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-20~80
質量(g)約900
耐振動49m/s2(5G)で30分
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
保護構造IP50
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:255gcm2
質量(g)400
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])700
取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)60以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)50×10-3
伝送距離(m)15以下
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)20
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC10~26.5
保護構造IP50
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)8
消費電流(mA)150以下
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
関連キーワード