4,452件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Plug-in module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ピース数:2●コード番号:204-7673アズワン品番65-8068-67
  • Plug-in bridge 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 5.2 mm となっています。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5277アズワン品番65-7760-99
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、5 ポジション及びピッチ間隔が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 39.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4092アズワン品番65-7501-63
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには、5 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ間隔は 6.2 mm、寸法は 23 mm x 29.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7779アズワン品番65-7582-74
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには 3 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ距離は 3.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7773アズワン品番65-7573-11
  • PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F用

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417アズワン品番65-7345-49
  • PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658アズワン品番65-7330-36
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854アズワン品番65-7279-39
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 32 本のデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 35 x 54 mm●コード番号:207-4860アズワン品番65-7312-86
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845アズワン品番65-7315-38
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849アズワン品番65-7312-03
  • Output signal conditioner フエニックス・コンタクト

    Output signal conditioner

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1170アズワン品番65-8052-92
  • Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-EVO シリーズでは、B16 サイズのボックス取り付けベースがあります。このハウジングは、シングルロックラッチを備えています。ハウジングの色は黒で、側面にストレートケーブルアウトレットが 1 つあります。ハウジングに使用される素材は PA です。IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B16●コード番号:217-6329アズワン品番65-7506-03
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5675アズワン品番65-7518-77
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1855アズワン品番65-7708-74
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B10●コード番号:207-5734アズワン品番65-7518-89
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-COM●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5579アズワン品番65-7517-57
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5039アズワン品番65-7610-58
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:M32●コード番号:207-5754アズワン品番65-7520-55
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2113アズワン品番65-7515-30
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B10●コード番号:207-5631アズワン品番65-7520-34
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:224-9773アズワン品番65-7594-69
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2146アズワン品番65-7519-54
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、PA (ポリアミド)素材製のシングルロックラッチを備えています。このハウジングには、ストレートケーブルアウトレットが 1 つあります。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コンタクト材質:ポリアミド●コード番号:207-5061アズワン品番65-7608-88
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1897アズワン品番65-7704-32
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、ストレートケーブルアウトレットが 1 つ付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6293アズワン品番65-7504-60
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:M20●コード番号:207-5750アズワン品番65-7517-60
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105アズワン品番65-7524-31
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2070アズワン品番65-7512-28
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D15 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D15、A10 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2182アズワン品番65-7510-89
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5068アズワン品番65-7622-52
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6297アズワン品番65-7504-80
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5075アズワン品番65-7619-16
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1862アズワン品番65-7700-97
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B24 の Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1967アズワン品番65-7687-46
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5115アズワン品番65-7619-78