4,454件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM32 B16

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング B16 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B16●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5324アズワン品番65-7745-84
  • スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM32 B10 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM32 B10

    フエニックス・コンタクト
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6272アズワン品番65-7744-53
  • シングルロックラッチ用保護カバー D7 フエニックス・コンタクト

    シングルロックラッチ用保護カバー D7

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2124アズワン品番65-7701-30
  • シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5598アズワン品番65-7468-36
  • シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
  • シリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8174アズワン品番65-7451-17
  • シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60332-1。DSUBシールド付き丸型ケーブルセット。さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品。オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●コード番号:803-7366アズワン品番65-7476-06
  • シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:209-8192アズワン品番65-7385-23
  • シリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 20 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:20m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8168アズワン品番65-7449-74
  • シリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8163アズワン品番65-7451-49
  • シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/S/S●コード番号:209-8162アズワン品番65-7448-63
  • シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/B/Bシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/B/B●コード番号:209-8157アズワン品番65-7450-77
  • シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60332-1。DSUBシールド付き丸型ケーブルセット。さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品。オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:803-7338アズワン品番65-7476-27
  • シリアルケーブル 15m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 15m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジション、長さ 15 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:15m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8167アズワン品番65-7449-62
  • シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
  • シグナルコンバータ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
    仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18
  • シールド接続クランプ フエニックス・コンタクト

    シールド接続クランプ

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シールド接続は、メスコンタクトキャリアに 2 本のシールド付きケーブル用で、圧着コンタクトが緩くないようにします。周囲温度: -40 → 60 ℃
    仕様●種類:シールド接続クランプ●コード番号:213-0062アズワン品番65-7524-02
  • サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202アズワン品番65-8089-16
  • サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809アズワン品番65-8053-95
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576アズワン品番65-8089-53
  • サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
  • サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
  • サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035アズワン品番65-8087-99
  • サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319アズワン品番65-8088-47
  • サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13
  • サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288アズワン品番65-8088-53
  • コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    98,980税込108,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126アズワン品番65-7747-43
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着

    フエニックス・コンタクト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
  • コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    9,298税込10,228
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
    仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958アズワン品番65-7624-19
  • ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238アズワン品番65-7366-93
  • ケーブルマーカアクセサリー 白 あり フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 白 あり

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:11.55mm●入数:40pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3458アズワン品番65-7368-35
  • ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,398税込7,038
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
    仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734アズワン品番65-7419-25
  • ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
    仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705アズワン品番65-7415-17
  • ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
    仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722アズワン品番65-7419-41
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
    仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859アズワン品番65-7428-06
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942アズワン品番65-7428-82
  • ケーブル Cable コントローラ用 フエニックス・コンタクト

    ケーブル Cable コントローラ用

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK●コード番号:208-2011アズワン品番65-7321-27
  • ケーブル 6 m CABLE-D37SUB/B/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    ケーブル 6 m CABLE-D37SUB/B/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
    仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6 m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/S●コード番号:224-9837アズワン品番65-7426-90