「アンフェノール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
13日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
13日以内出荷
接続M124ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタプラグ
コネクタジェンダーオス
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, オス
型番2761606
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, メス
型番2761596
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 9pin, オス
型番2761509
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
82日以内出荷
Phoenix Contact UEGM プラスチック製基板ハウジング。Phoenix Contact の UEGM 電子ハウジング製品又は一般的にエンクロージャと呼ばれる高品質ポリアミド PCB ハウジング製品です。これらのハウジングは、電子ハウジングの背面にある DIN レール足場設計により、基板を DIN レールセットアップに実装 Ability と基板の総機能を備えています。このハウジングの組み立ては、ハウジングが重なり合っている部品で行われるため、簡単に取り付けることができます。また、各側
仕様●キットタイプ:電子ハウジング-基板●コード番号:804-7385
アズワン品番65-7520-69
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC~QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;80164168016416を確認)ロックナットあり。RS品番;80164228016422を確認.特長と利点
長さ(mm)89.4
直径(Φmm)25
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)17.5
保護等級IP68、IP69K
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3PE
ケーブル径(Φmm)8~13
定格電圧(kV)1
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様M23コネクタ工具.PhoenixContactM23コネクタ製品との併用に適した、包括的な工具シリーズです。
シリーズRC-Z2099
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用
タイプConnector Insert
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能
適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き
シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
インターフェースRJ45
アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136
アズワン品番65-7487-52
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジ
保護等級IP65
保護回路あり
ポール3P
仕様VARIOSUBRJ45ソケット.VARIOSUBRJ45製品は、工具なしで使用できる初のRJ45コネクタです。QUICKON自動ストリッピング接続技術が採用されています。ケーブルはコネクタに簡単に挿入でき、ロックナットによって端子ブレードに対して保持されます。この技術は、信頼性が高く、産業環境で頻繁に生じる衝撃や振動に非常に高い耐性を示します。このコンポーネントは、工具を使用せずに処理できるプッシュプルラッチ機構を備えているため、カップリングが所定の位置にしっかり保持されます。.特長と利点.産業用RJ45データソケットを構成するために必要なすべてのコンポーネントが揃っています。.RJ458チャンネルカップラモデルは、取り付けフレームを使用するパネル貫通用に設計されています。カテゴリ5品とカテゴリ6品があります。.取り付けフレームにはカップラモジュールが付きます。付属のシールにより、フレームと基板の間でIP67の保護等級が保証されます。.ソケットモジュールを使用しない場合にシーリングを確保するため、ボード取り付け用のフレームカバーを備えています。
長さ(mm)36
深さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様PhoenixContact防塵.PhoenixContact製のFLシリーズのデュアル防塵キャップです。.黒
色黒
シリーズFLRJ45PROTECTCAP
コネクタ形状RJ45
ソケット保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。
適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き
シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK
インターフェースRJ45
アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e
適合RJ45コネクタ
シリーズVS-08-RJ45-10G/C
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.。は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091
アズワン品番65-7658-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様Freenetシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。Freenetシステム向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、亜鉛ダイキャスト製又は黒色PAプラスチック製です。丸型と角型の切抜きオプションが用意されています。.オプション.品番;921-0120921-0120丸型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0136921-0136角型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0161921-0161角型切抜き、ポリアミド品番;921-0196921-0196丸型切抜き、ポリアミド
適合Freenetシステム、丸型パネル切抜き
シリーズVS-A-F-IP67-BK
アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e
適合RJ45コネクタ
シリーズVS-08-ST-H11-RJ45
インターフェースRJ45
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630
アズワン品番65-7784-61
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Phoenix Contact の HEAVYCON QUICKON スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用されます。PE 接続タイプ及び QUICKON 接続方式の 3 つの極数があります。ストレートケーブルアウトレット PVC / PE ワイヤ絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A3●コード番号:201-5376
アズワン品番65-7746-17
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
CAN用、90°、ポリアミド
型番2902322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
82日以内出荷
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1139
アズワン品番65-7487-33
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
シリーズPLUSCON
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック
適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG
シリーズVS-08-ST-RJ45
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
直径(Φmm)25
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)17.5
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P + E
定格電圧(kV)1
IP等級IP68、IP69K
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
アクセサリタイプコンタクトインサート
併用可能製品スリーブフレーム
シリーズVC-TFS
仕様UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属
適合RJコネクタ
シリーズCUC
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ