180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194 アズワン品番65-7368-68
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番65-7366-07
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー アズワン品番65-7365-74
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー アズワン品番65-7368-28
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番65-7367-02
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー アズワン品番65-7367-70
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番65-7369-65
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレー
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番65-7366-95
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配線ダクト 2m グレー 1袋 10個入
Phoenix Contact ケーブルダクトは、制御キャビネットへの設置と取り付け用に設計されています。あらかじめ決められたブレークポイントにより、工具不要でバーをバリのない状態で取り外すことができます。プラスチック製ボディ結合リベットにより、を使用してケーブルダクトを簡単に固定することができます リベット設定ツール ケーブルダクトバーには幅広
仕様●幅:25 mm●深さ:80mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●色:グレー●材質:PVC●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●シリーズ:CD アズワン品番65-7383-87
1袋(10個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-57
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942 アズワン品番65-7428-82
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943 アズワン品番65-7427-74
1袋(5個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 4.5 → 10 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M16 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 4.5 → 10 mm 接続ねじサイズは M16 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:4.5mm●最小ケーブル径:10mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7430-42
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 6 → 13 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M20 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 6 → 13 mm 接続ねじのサイズは M20 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7037 )
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68 アズワン品番65-7437-42
1袋(5個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626 アズワン品番65-7476-66
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269 アズワン品番65-7383-47
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ アズワン品番65-7383-78
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントです。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12、コーディング: A、ソケットストレート M8 ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:3.9 ± 0.15mm●コード番号:212-7285 アズワン品番65-7379-96
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル
ねじ接続対応の 4 モジュール用 Phoenix 3 相ループブリッジのケーブル長は 1 m で、色はグレーです。幅は 22.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:3相ループブリッジ●併用可能製品:Contactron モジュール アズワン品番65-7271-88
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284 アズワン品番65-7383-26
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A オンソケットストレート M12 コーディング: A ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mm アズワン品番65-7383-45
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A、ソケットストレート M12 ケーブル長: 25 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:25m●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mm アズワン品番65-7383-22
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858 アズワン品番65-7480-08
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898 アズワン品番65-7428-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m
仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273 アズワン品番65-7383-77
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のケーブル端はフリーです。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7427-46
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色はブラックグレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7427-82
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7427-75
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル 30m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 30 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:30m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B ケーブル長(m)30 アズワン品番65-7370-91
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7437-26
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B ケーブル長(m)35 アズワン品番65-7370-93
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B アズワン品番65-7373-46
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 1m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:1m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7430-31
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888 アズワン品番65-7426-81
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷