絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 三菱電機(311)
  • 富士電機(262)
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(148)
  • omron(オムロン)(87)
  • オムロンヘルスケア(66)
  • エスコ(55)
  • 日立産機システム(48)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(26)
  • 富士電機機器制御(26)
  • ABB(21)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • Pololu(18)
  • RS PRO(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク接続可能なハイブリッドモータスタータ3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )用もご用意しています。過負荷シャットダウン - 調整可能非常停止機能( SIL 3/PL e まで適合)プッシュイン接続。
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5973アズワン品番65-7320-48
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611アズワン品番65-7281-95
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613アズワン品番65-7281-97
  • アドバンスドモータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    アドバンスドモータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します
    仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432アズワン品番65-7352-21
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848
    仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609アズワン品番65-7283-98
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963アズワン品番65-7319-14
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    ハイブリッドモータスタータは短絡保護を備え、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 550 V ac、0.6 A )です。EM-RD 及び EM-RI アダプタ又はパワーボードとのみ互換性があります。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mmアズワン品番65-7322-31
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 500 V ac、0.6 A )DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7322-35
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:114.5mm●全体の幅:12.5mm●全体的な深さ:99mmアズワン品番65-7322-11
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7322-10
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7321-42
  • モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト

    モータスタータ CONTACTRON

    フエニックス・コンタクト
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
    仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7323-49
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    ELR H3,ATEX認定を受けたPhoenix Contacts製ハイブリッドモータースタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 順回転モータースタータは、DINレール取り付け用と最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。ここで、安全度水準3 (SIL 3)とパフォーマンスレベルE (PL e)の要件を満たすためには、調節可能な過負荷シャットダウンと
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7281-96
  • モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    モータスタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    CONTACTRON フォーインワンハイブリッドモータスタータ - Phoenix Contact Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。 特長と利点
    仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7361-65
  • スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクト

    スタータ データインターフェース

    フエニックス・コンタクト
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    7日以内出荷
    最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。
    仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
  • スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクト

    スタータ データインターフェース

    フエニックス・コンタクト
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
    仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178アズワン品番65-7283-97
  • スタータ Contactron フエニックス・コンタクト

    スタータ Contactron

    フエニックス・コンタクト
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
    仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOLアズワン品番65-7283-96
  • ケーブル フエニックス・コンタクト

    ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ねじ接続付き 10 モジュール用 Phoenix 3 相ループブリッジのケーブル長は 3M 製で、色はグレーです。幅は 22.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:3相ループブリッジ●併用可能製品:Contactron モジュールアズワン品番65-7347-64
  • イーサネットモジュール インターフェイス フエニックス・コンタクト

    イーサネットモジュール インターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
    仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mmアズワン品番65-7320-47
モーター制御・インバータ・電磁開閉器