2,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト サージ保護コネクタ,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1個ほか
539 税込593
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトコンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1392-45
1個
559 税込615
欠品中

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HEAVYCON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト空圧コンタクト 1袋 10個入
空圧ピン、HC-M-PN3 モジュール用、内部ホース径 4.0 mm
仕様●シリーズ:HC-M-PN3-4,00-ST●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●コード番号:187-5813 アズワン品番65-7483-04
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●定格電圧:160 V●コンタクト数:8●シリーズ:1854022●併用可能製品:パネル取り付けフレーム●行数:2●UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入
Phoenix Contact の個別のオスコンタクト付きターンド 1.6 端子です。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 0.75 ~ 1.00 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:Rimp コンタクト●範囲:CK●コード番号:201-6386 アズワン品番65-7768-28
1袋(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B16●ポール形式:16P+E
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B06●ポール形式:6P+E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804 アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822 アズワン品番65-7778-39
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801 アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821 アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806 アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825 アズワン品番65-7784-82
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820 アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823 アズワン品番65-7552-08
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808 アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815 アズワン品番65-7778-44
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807 アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
7,998 税込8,798
欠品中

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826 アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829 アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824 アズワン品番65-7776-96
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828 アズワン品番65-7568-06
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトバスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:124.46 x 77.22 x 50.8 mm アズワン品番65-7267-83
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトバスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993 アズワン品番65-7268-22
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット
Phoenix Contact UEGM プラスチック製基板ハウジング。Phoenix Contact の UEGM 電子ハウジング製品又は一般的にエンクロージャと呼ばれる高品質ポリアミド PCB ハウジング製品です。これらのハウジングは、電子ハウジングの背面にある DIN レール足場設計により、基板を DIN レールセットアップに実装 Ability と基板の総機能を備えています。このハウジングの組み立ては、ハウジングが重なり合っている部品で行われるため、簡単に取り付けることができます。また、各側
仕様●キットタイプ:電子ハウジング-基板●コード番号:804-7385 アズワン品番65-7520-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-HEAD-MS6-2 アズワン品番65-7225-67
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 3、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-HEAD-MS6-2 アズワン品番65-7225-72
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ メス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトの種類:ソケット
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-HEAD-FS6-1●コード番号:188-2907 アズワン品番65-7225-71
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトスプライスコネクタ 白
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136 アズワン品番65-7487-52
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷