「コネクタ 5極」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7287
アズワン品番65-7497-40
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085
アズワン品番65-7664-17
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様●タイプ:Panel Feed Through Connector●定格電流:20A●シリーズ:IPD●メーカーサイズコード:20 A●コード番号:239-5034
アズワン品番65-7781-52
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808
アズワン品番65-7637-24
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
。Phoenix Contact フィールドバスフラッシュタイプソケットは、5 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON B コード 前面 / ねじ取り付け M16 ねじ付き 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5 SCO, SACC-E-FSB-5CON-M16/0●コード番号:212-7272
アズワン品番65-7516-96
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186
アズワン品番65-7526-95
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276
アズワン品番65-7528-75
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280
アズワン品番65-7529-46
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281
アズワン品番65-7518-22
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086
アズワン品番65-7727-71
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275
アズワン品番65-7514-76
1袋(5個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact コネクタ( 8 つのポジション番号)です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:5A●シリーズ:HC-M●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5582
アズワン品番65-7518-61
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタ( 8 つのポジション番号)です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:5A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-08●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5581
アズワン品番65-7615-70
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
M23電源プラグインコネクタ、6極。Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:。完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています 。アクセサリ:。2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331
アズワン品番65-7519-19
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7062
アズワン品番65-7622-97
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7056
アズワン品番65-7624-13
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6963
アズワン品番65-7625-29
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941
アズワン品番65-7659-95
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6980
アズワン品番65-7626-51
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545
アズワン品番65-7505-88
1袋(50個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151
アズワン品番65-7706-10
1袋(50個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-HEAD-MS6-2
アズワン品番65-7225-67
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630
アズワン品番65-7784-61
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
シリーズPLUSCON
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトの種類:ソケット
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-HEAD-FS6-1●コード番号:188-2907
アズワン品番65-7225-71
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HR
アズワン品番65-7225-74
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090
アズワン品番65-7658-61
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750
アズワン品番65-7777-94
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815
アズワン品番65-7584-38
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553
アズワン品番65-7641-64
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854
アズワン品番65-7775-30
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859
アズワン品番65-7784-79
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864
アズワン品番65-7777-53
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847
アズワン品番65-7775-03
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6852
アズワン品番65-7775-12
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6857
アズワン品番65-7776-90
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ