ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854
アズワン品番65-7775-30
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5447
アズワン品番65-7779-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876
アズワン品番65-7776-94
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6852
アズワン品番65-7775-12
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5444
アズワン品番65-7779-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847
アズワン品番65-7775-03
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5389
アズワン品番65-7779-22
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5388
アズワン品番65-7780-73
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859
アズワン品番65-7784-79
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864
アズワン品番65-7777-53
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5443
アズワン品番65-7779-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5404
アズワン品番65-7782-03
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6857
アズワン品番65-7776-90
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5359
アズワン品番65-7780-46
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5408
アズワン品番65-7782-17
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5448
アズワン品番65-7779-84
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875
アズワン品番65-7776-05
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5446
アズワン品番65-7780-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6890
アズワン品番65-7778-58
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5374
アズワン品番65-7779-49
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5338
アズワン品番65-7781-86
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889
アズワン品番65-7778-60
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862
アズワン品番65-7784-53
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5445
アズワン品番65-7779-35
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5406
アズワン品番65-7782-16
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5339
アズワン品番65-7779-91
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3375
アズワン品番65-7491-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835
アズワン品番65-7778-50
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3241
アズワン品番65-7499-53
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3282
アズワン品番65-7491-87
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6837
アズワン品番65-7777-12
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371
アズワン品番65-7490-81
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3326
アズワン品番65-7489-36
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ