7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サプレッサタイプ:タイプ1 アレスタ●最大定格電圧:120/240 V ac●最大サージ電流:65kA●シリーズ:VAL-US-120/65/2+0-FM アズワン品番65-7173-24
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源シス
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 230/1+1●長さ:89.8mm●奥行き:65.7mm●高さ:35.6mm●寸法:89.8 x 65.7 x 35.6mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7087-06
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-A アズワン品番65-7177-10
1袋(10個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●最大定格電圧:100 → 230 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●最大サージ電流:10kA●シリーズ:BLT-T2-1S-305-UT アズワン品番65-7176-32
1袋(10個)
259,800 税込285,780
欠品中

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729
エコ商品
プッシュイン接続テクノロジー。補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション。保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90 タイプサプレッサ:サージ保護デバイス 奥行(mm)68 シリーズTTC-6-LCP 全幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプDINレール
1個
329 税込362
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)