10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288 アズワン品番65-7605-48
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887 アズワン品番65-7776-32
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872 アズワン品番65-7774-97
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875 アズワン品番65-7776-05
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888 アズワン品番65-7778-53
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876 アズワン品番65-7776-94
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871 アズワン品番65-7777-17
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873 アズワン品番65-7777-66
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889 アズワン品番65-7778-60
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885 アズワン品番65-7777-32
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷