20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840 アズワン品番65-7778-12
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA600S●ポール形式:17P●コード番号:188-6838 アズワン品番65-7784-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6843 アズワン品番65-7777-56
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841 アズワン品番65-7784-57
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6842 アズワン品番65-7784-49
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844 アズワン品番65-7777-52
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6833 アズワン品番65-7778-52
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834 アズワン品番65-7784-63
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6831 アズワン品番65-7777-65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839 アズワン品番65-7777-02
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835 アズワン品番65-7778-50
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845 アズワン品番65-7784-58
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6837 アズワン品番65-7777-12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830 アズワン品番65-7778-14
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832 アズワン品番65-7777-36
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836 アズワン品番65-7777-11
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611 アズワン品番65-7281-95
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズネットワーク対応ハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし 調整可能な過負荷シャットダウン SIL 3/PL eに準拠する非常停止機能 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 低摩耗スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命規格EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS●コード番号:175-6616 アズワン品番65-7283-95
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズContactronハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PL eに準拠した安全レベルが必要な場合、これが従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品になります。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし モーター過負荷保護 緊急停止 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 規格 EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS●コード番号:175-6615 アズワン品番65-7281-99
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216 アズワン品番65-7474-22
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷