Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTU
アズワン品番65-7275-42
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペア
アズワン品番65-7382-65
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169
アズワン品番65-7383-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mm
アズワン品番65-7382-92
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。定格電圧は 48 V ac 又は 60 V dc です。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:SAC●外径:6.4mm
アズワン品番65-7383-91
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ
アズワン品番65-7380-42
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ
アズワン品番65-7383-51
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269
アズワン品番65-7383-47
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555
アズワン品番65-7435-78
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ
アズワン品番65-7383-78
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード