1,215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact のスタータキットは、ねじ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:UTME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6395 アズワン品番65-7745-33
1個
36,980 税込40,678
欠品中

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Phoenix Contact マーカーアダプタは、TOP への直接取り付けやマーキングに使用します。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5162 アズワン品番65-7605-98
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能 適合DINレールユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様●コード番号:187-9910 幅(mm)28.6 灰(RAL 7042) 高さ(mm)58.1 質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり] 種類DINレールアダプタ 奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5 シリーズPTFIX 使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.) 部材PA 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7585-68 許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Phoenix Contact スタータキットは、スプリングケージ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:STME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6208 アズワン品番65-7744-10
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1袋(30個)
109,800 税込120,780
欠品中


マーキングに使用する Phoenix Contact マーカーアダプタです。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5161 アズワン品番65-7607-87
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911 アズワン品番65-7583-07
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 65 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5027 アズワン品番65-7743-82
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 179.3 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5673 アズワン品番65-7758-65
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 114mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5147 アズワン品番65-7762-85
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ。Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609 アズワン品番65-7777-25
1個
289 税込318
7日以内出荷

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 195.6 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4198 アズワン品番65-7765-12
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

DIN レールアダプタ、長さ 28.6 mm、幅 10.3 mm、高さ 10.8 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x (W) 10.3 x (H) 10.8mm●コード番号:187-9912 アズワン品番65-7583-08
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759 アズワン品番65-7521-62
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 57.1 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5451 アズワン品番65-7510-13
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 147 x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5148 アズワン品番65-7760-70
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

。Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 138.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5452 アズワン品番65-7751-18
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Phoenix Axioline P システムターミネータのペアを実行する必要があります。このペアの機能は、ステーションの両端でバックプレーン上の通信を終端することです。幅は 11.55 mm です 正味重量は 23.2 g ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●コード番号:201-5726 アズワン品番65-7744-11
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、14 ポジション、146.7 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4192 アズワン品番65-7743-36
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTP グレー VDE コード F19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6311 アズワン品番65-7760-62
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Phoenix Contact の 10 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5305 アズワン品番65-7501-50
1個
93,980 税込103,378
欠品中

Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、14 ポジション、145 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証しています。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます 自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます 自動及び先行接続による最高の安全性この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5453 アズワン品番65-7765-19
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。7 つのポジション数があります。タイプ E7 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 71 mm、長さ 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4097 アズワン品番65-7747-02
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。21 のポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 204.6 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5046 アズワン品番65-7757-65
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact FTP グレー VDE コード A14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6053 アズワン品番65-7754-90
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、16 ポジション、幅 163 mm で、最も厳しい要求に対応する設計です。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6094 アズワン品番65-7767-47
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

変流器用の短絡保護キット。変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360 アズワン品番65-7510-73
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード B14 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5101 アズワン品番65-7753-18
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ G19 VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6063 アズワン品番65-7759-18
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 4 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5095 アズワン品番65-7758-41
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A で動作します。このプラグはグレー仕上げです。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4289 アズワン品番65-7606-04
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 12 ポジション、幅 130.4 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回作動しても信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4323 アズワン品番65-7754-85
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション、73.4 mm 幅)は、最も厳しい要件を満たすように設計されており、高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6081 アズワン品番65-7744-47
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5152 アズワン品番65-7759-81
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷