「単線2.0mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509
アズワン品番65-7726-12
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2
幅(mm)5.2、(終端板)2.2
色青
高さ(mm)72.2
質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]
種類多線式端子台
奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3
シリーズPT 2.5-QUATTRO BU
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)
接続方式プッシュイン式
接続(段あたり)4
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)1.14
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7785-79
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
適合電線サイズ26~12 AWG
断面積(mm2)0.14~4
電線断面積(mm2)(定格)2.5
アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業
接続サイズ(定格)2.5mm2
結線方法プッシュイン
電線長さ(mm)むき線:8~10
ケーブルCSA(mm2)0.14~4
レベル数シングル
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX
電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Phoenix Contact PT 黒色 / 黄色のプッシュイン接続 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 4 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 4-FE●コード番号:201-6333
アズワン品番65-7738-17
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PT 青色プッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 1.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S BU●コード番号:201-6105
アズワン品番65-7737-16
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact PT グレープッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 2.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:10mA●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD●コード番号:201-4853
アズワン品番65-7768-21
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W
幅(mm)6.2
色灰(RAL 7042)
サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2
高さ(mm)80
取付方式DINレール取付け
奥行(mm)94
シリーズPLC-INTERFACE
定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)
接点構成1a
接続方法プッシュイン式
保存温度(℃)-25~70
応答時間20μs(UN時)
消費電流(mA)8.5(UN時)
設計電子(デジタル出力)
難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)
保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード
動作モード100%動作時
突入電流(A)15(10ms)
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)
動作温度(℃)-25~60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
標準剥き線長10mm
入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC
切断時間(秒)0.0003(UN時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)
アプリケーションユニバーサル
絶縁性能基礎絶縁
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(mA)-
回路(出力)2線フローティング
状態表示黄色LED(定格電圧)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903
アズワン品番65-7784-81
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms
幅(mm)31
色灰(RAL 7042)
サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2
コイル定格電圧(V)24DC(入力)
直径(Φmm)3.2
高さ(mm)96
種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)75
シリーズRIFLINE complete
接点構成4c
定格絶縁電圧(V)250AC
入力電圧(V)250AC/DC
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)
保存温度(℃)-40~85
応答時間13ms
消費電流(mA)42(UN時)
寿命およそ2×107サイクル
難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング)
保護回路フリーホイールダイオード
動作モード100%動作時
突入電流(A)16(20ms、a接点)
接点材質AgNi
コイル電圧(V)24DC
連続通電電流(A)6
動作温度(℃)-40~60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2)
入力電流(mA)42
アズワン品番65-8067-14
標準剥き線長8mm
入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃)
耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点)
アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア
絶縁性能基礎絶縁
ターミナルタイププッシュイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)
スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA)
状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
色緑(RAL 6021)
接点構成1a
保存温度(℃)-20~70
動作モード100%動作時
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109
アズワン品番65-7658-65
1箱(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
。電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:赤、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:グレー、赤●コード番号:187-9901
アズワン品番65-7486-63
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:黒、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:黒, グレー●コード番号:187-9900
アズワン品番65-7585-36
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続要素の色:青、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:青, グレー●コード番号:187-9902
アズワン品番65-7584-07
1袋(5個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9904
アズワン品番65-7583-05
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9905
アズワン品番65-7486-33
1袋(8個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 19、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 56.5 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:56.45mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9909
アズワン品番65-7586-44
1袋(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9906
アズワン品番65-7585-67
1袋(8個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 19、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 56.5 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:56.45mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9907
アズワン品番65-7583-06
1袋(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
極数2
仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 )
材質PBT
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズFK-MPT
定格電圧(V)300
端子種別はんだ
定格電流(A)4
AWG28→20
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード