。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826
アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829
アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806
アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821
アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804
アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588
アズワン品番65-7745-76
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7773-78
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842
アズワン品番65-7751-98
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846
アズワン品番65-7509-62
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075
アズワン品番65-7759-59
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609
アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
。Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793
アズワン品番65-7580-48
1袋(50個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230
アズワン品番65-7768-46
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4-TWIN OG●コード番号:201-4973
アズワン品番65-7756-96
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976
アズワン品番65-7756-45
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。フラット Terminal Box で使用するための使いやすい配線と角度付き導体エントリを備えています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Con
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4 BU●コード番号:201-4958
アズワン品番65-7754-47
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BK●コード番号:201-4960
アズワン品番65-7740-23
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事
仕様●色:白●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN WH●コード番号:201-5988
アズワン品番65-7746-93
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STS 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 2,5-TWIN OG●コード番号:201-5989
アズワン品番65-7735-87
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●シリーズ:ST 1,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 1,5-TWIN RD●コード番号:201-5986
アズワン品番65-7500-52
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●シリーズ:ST 1,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 1,5 YE●コード番号:201-4915
アズワン品番65-7744-81
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード