10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951 アズワン品番65-8070-42
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958 アズワン品番65-8065-18
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731 アズワン品番65-7331-99
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600 アズワン品番65-7330-17
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトブレーカー
。CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189 アズワン品番65-8089-97
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷