3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 評価ユニットは、サージ電流と過渡過電圧をリアルタイムに記録するための製品です。最大 4 つの外部センサラインとフローティングリモート表示コンタクトを接続します。測定データのイーサネット経由での PROFICLOUD への通信。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -25 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:パルス測定装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:40kA●長さ:104.7mm●幅:22.5mm●奥行き:114.5mm●寸法:104.7 x 22.5 x 114.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5395 アズワン品番65-8088-01
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレールホルダー 併用可能製品変流器
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)