804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

。Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:310 → 3/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 150●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185●コード番号:201-5323 アズワン品番65-7500-78
1袋(3個)
34,980 税込38,478
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 2極 1袋 50個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-3925 アズワン品番65-7501-32
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-6231 アズワン品番65-7749-44
1袋(20個)
32,980 税込36,278
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365 アズワン品番65-7751-38
1袋(20個)
29,980 税込32,978
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6307 アズワン品番65-7746-62
1袋(20個)
19,980 税込21,978
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
1袋(20個)
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366 アズワン品番65-7748-77
1袋(20個)
28,980 税込31,878
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-5496 アズワン品番65-7501-80
1袋(10個)
6,998 税込7,698
欠品中

フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 10個入
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903 アズワン品番65-7784-81
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースモジュラ Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6431 アズワン品番65-7506-69
1袋(50個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアース付きモジュラ Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6425 アズワン品番65-7496-91
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435 アズワン品番65-7496-93
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト接地端子台 2極 緑 / 黄 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588 アズワン品番65-7736-53
1袋(50個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4850 アズワン品番65-7744-95
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:6●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5690 アズワン品番65-7736-62
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4351 アズワン品番65-7496-38
1袋(50個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-14 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6131 アズワン品番65-7735-26
1袋(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Phoenix Contact スプリングケージアース Terminal Block は、スプリングケージ接続方式で、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:201-4805 アズワン品番65-7496-16
1袋(25個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:6●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4077 アズワン品番65-7758-19
1袋(50個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034 アズワン品番65-7500-54
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-12 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●適合電線サイズ:24→ 12 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6368 アズワン品番65-7765-23
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-14 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5184 アズワン品番65-7739-72
1袋(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859 アズワン品番65-7574-52
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトSpring cage ground terminal block 1袋 50個入
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●コード番号:204-7852 アズワン品番65-7580-13
1袋(50個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と形状とピッチが同じで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが作られています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲
仕様●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6407 アズワン品番65-7743-48
1袋(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Phoenix アース Terminal Block は、低接触抵抗で耐腐食性のある Terminal Point を備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します別のラベルオプション 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:0.1 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:ナット / ボルト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4937 アズワン品番65-7740-96
1袋(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7764 アズワン品番65-7574-41
1袋(50個)
99,980 税込109,978
欠品中

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
。Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズが 20-10 となっています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:20 → 10 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7762 アズワン品番65-7572-20
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
仕様●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、ねじ●コード番号:204-7675 アズワン品番65-7582-69
1袋(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スクリュー●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7801 アズワン品番65-7580-70
1袋(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
仕様●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7699 アズワン品番65-7582-39
1袋(50個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ケーブルCSA:95mm2●色:緑 / 黄●極数:5●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4389 アズワン品番65-7755-93
1袋(10個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●モデル番号:PTI 6●コード番号:201-6135 アズワン品番65-7760-18
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●モデル番号:PTI 2,5-N●コード番号:201-4391 アズワン品番65-7740-81
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/L●コード番号:201-5359 アズワン品番65-7740-25
1袋(50個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:16mm2●モデル番号:PTI 16/S●コード番号:201-5778 アズワン品番65-7761-03
1袋(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/N●コード番号:201-5590 アズワン品番65-7742-89
1袋(50個)
179,800 税込197,780
欠品中

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に
仕様●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-FE-F●コード番号:201-6128 アズワン品番65-7759-39
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続部を備え、色はグレーです。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTPOWER 35-F●コード番号:201-6125 アズワン品番65-7735-97
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷