「10p 端子台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTME 4-P/P BU●コード番号:204-7705
アズワン品番65-7572-03
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715
アズワン品番65-7572-89
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TG-P/P●コード番号:204-7858
アズワン品番65-7580-93
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810
アズワン品番65-7573-17
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P BU●コード番号:204-7805
アズワン品番65-7572-88
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842
アズワン品番65-7751-98
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block には、さまざまな導体出口方向のプラグがあり、実用的かつ効率的な配線が可能になります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P●コード番号:201-5001
アズワン品番65-7742-82
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846
アズワン品番65-7509-62
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012
アズワン品番65-7766-88
1袋(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 8.2 x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5807
アズワン品番65-7766-58
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804
アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436
アズワン品番65-7749-37
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。ヒューズプラグ。LED付きヒューズプラグです。12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791
アズワン品番65-7697-46
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定。ナイフ遮断端子。遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743
アズワン品番65-7773-68
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード