37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m
IEC 60332-1。DSUBシールド付き丸型ケーブルセット。さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品。オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●コード番号:803-7340 アズワン品番65-7476-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペア アズワン品番65-7382-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 2m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4338 アズワン品番65-7438-32
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 2m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4324 アズワン品番65-7435-48
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154 アズワン品番65-7379-67
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、ケーブル長:3m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A アズワン品番65-7439-15
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、ケーブル長:3m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A アズワン品番65-7435-36
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4328 アズワン品番65-7471-61
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4335 アズワン品番65-7438-75
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355 アズワン品番65-7467-76
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4348 アズワン品番65-7435-83
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4337 アズワン品番65-7471-55
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A アズワン品番65-7435-71
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D37SUBシリーズ
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、37 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB37●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6804 アズワン品番65-7468-55
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D25SUBシリーズ
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、25 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5382 アズワン品番65-7468-10
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328 アズワン品番65-7476-19
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 2m
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4349 アズワン品番65-7471-71
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 2m
。組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4354 アズワン品番65-7471-66
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081 アズワン品番65-7471-98
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ アズワン品番65-7380-42
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mm アズワン品番65-7380-05
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269 アズワン品番65-7383-47
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。定格電圧は 48 V ac 又は 60 V dc です。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:SAC●外径:6.4mm アズワン品番65-7383-91
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mm アズワン品番65-7382-54
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152 アズワン品番65-7382-56
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555 アズワン品番65-7435-78
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149 アズワン品番65-7382-45
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153 アズワン品番65-7382-66
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
RoHS
取付DINレールマウント 最高温度(℃)70 出力数1
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
RoHS
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
型番1086945 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
RoHS
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
型番1086946 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷