カテゴリ

  • 制御機器(581)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(42)
  • SMC(1,453)
  • MAZDA(マツダ)(1,010)
  • BIGM(丸山製作所)(669)
  • エスコ(468)
  • Panasonic(パナソニック)(390)
  • 三菱ふそう(379)
  • ミツビシ(351)
  • 三木プーリ(337)
  • スバル(295)
  • マルヤス電業(289)
  • omron(オムロン)(268)
  • RS PRO(253)
  • YAMAHA(ヤマハ)(236)
  • シュナイダーエレクトリック(222)
  • TRACO POWER(221)
  • エレコム(218)
  • IDEC(和泉電気)(210)
  • SIEMENS(206)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-24」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A フエニックス・コンタクトユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応しますナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433アズワン品番65-7510-63
接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
859税込945
1個
7日以内出荷
II 2 G D Ex e IIKEMA 05ATEX2148 UQT製品クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613アズワン品番65-7531-32
基板用端子台 スクリュー DIKD 1.5-PV BUシリーズ 24A フエニックス・コンタクト基板用端子台 スクリュー DIKD 1.5-PV BUシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズグレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643アズワン品番65-7520-05
接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
289税込318
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153アズワン品番65-7774-98
端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-F●コード番号:204-7756アズワン品番65-7580-54
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
端子台 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-3L-LA24RD/O-M●コード番号:204-7789アズワン品番65-7541-54
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
529税込582
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36
接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
UL、CUL、CSAPhoenix Contact マルチレベル TerminalPhoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438アズワン品番65-7778-30
2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767アズワン品番65-7743-93
標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズグレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74
接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937アズワン品番65-7778-65
標準DINレール端子 スクリュー DIKD 1.5-PV BKシリーズ 24A フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スクリュー DIKD 1.5-PV BKシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズグレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BK●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:DIKD 1,5-PV BK●コード番号:804-0649アズワン品番65-7539-15
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトスクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105アズワン品番65-7741-61
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトスクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5/1P-F●コード番号:201-4104アズワン品番65-7740-80
DIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302アズワン品番65-7608-98
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトコンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514アズワン品番65-7535-87
端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UPBV 2,5/ 8●コード番号:204-7808アズワン品番65-7573-16
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
DINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UT 黒色、ねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BK●コード番号:201-5298アズワン品番65-7755-11
2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PV BU●コード番号:201-6766アズワン品番65-7743-53
2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
77,980税込85,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683アズワン品番65-7744-75
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:PP-H 2,5/ 3●コード番号:204-7811アズワン品番65-7582-63
テスト遮断ターミナル台 プッシュイン PTMEシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトテスト遮断ターミナル台 プッシュイン PTMEシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTME●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTME 4 BU●コード番号:201-5552アズワン品番65-7744-68
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5 BU●コード番号:201-4032アズワン品番65-7496-05
接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P●コード番号:201-3983アズワン品番65-7762-83
接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075アズワン品番65-7759-59
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:PP-H 2,5/ 5●コード番号:204-7812アズワン品番65-7582-14
DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303アズワン品番65-7608-99
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5 BK●コード番号:201-3894アズワン品番65-7755-40
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-QUATTRO●コード番号:201-4116アズワン品番65-7743-30
D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact N 遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTN 2,5●コード番号:201-5777アズワン品番65-7739-32
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-TWIN-PE●コード番号:201-4115アズワン品番65-7496-07
DINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UT ブルーのねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BU●コード番号:201-3970アズワン品番65-7751-64
接続式端子台 スクリュー UT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block を使用すると、同じ形状の Terminal ストリップを、断路 Terminal Block とナイフTerminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UT 2,5●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD●コード番号:201-6575アズワン品番65-7755-15
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:PP-H 2,5/ 7●コード番号:204-7813アズワン品番65-7582-64
...