絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(47)
- 三菱電機(34)
- Arduino(1)
- j5 create(1)
- 富士電機(2)
- Jabra(9)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
- ワゴジャパン(15)
- StarTech.com(66)
- サンワサプライ(64)
- Dell Technologies(44)
- オーハウス(40)
- ASUS(エイスース)(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- エレコム(33)
- 北陽電機(30)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- QNAP(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「ethernet」の検索結果

Ethernet用避雷器 DT
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781台欠品中高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)型番2702772RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702773RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1062423RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1062380RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)型番1062540RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702774RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタタイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
パネルマウント用データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥6,398~税込¥7,038~1個37日以内出荷パネルマウント用データインターフェース幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅
IP20仕様 モジュール式
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)型番1105107RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個82日以内出荷Axioline バスカプラ Ethernet/IP用 (DLR対応)型番2702782RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)型番2701494RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(ASCII)型番1021080RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1105709RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル4ポート(MODBUS)型番1105710RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷Ethernet=グラスファイバコンバータ SCコネクタ シングルモード型番2902856RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)型番1105708RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷EtherNet/IP用ゲートウェイ(ねじ式)型番1105106RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)型番2702765RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)型番1105707RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(PROFIBUS)型番1108712RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781個82日以内出荷Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)型番2701493RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個82日以内出荷Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702769RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個82日以内出荷Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)型番2702770RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個82日以内出荷Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)型番2702771RoHS指令(10物質対応)対応