19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303 アズワン品番65-7352-07
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7177-97
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-31
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7166-80
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-30
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7178-01
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-32
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトBluetooth、WLANアダプタ
RoHS
Bluetooth, WLANアダプタ
型番1005955 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701511 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 ブロック式
RoHS
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

関連キーワード