14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079 アズワン品番65-7738-27
1袋(50個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676 アズワン品番65-7582-70
1袋(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083 アズワン品番65-7752-64
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670 アズワン品番65-7527-23
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849 アズワン品番65-7744-57
1袋(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140 アズワン品番65-7499-80
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848
仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609 アズワン品番65-7283-98
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611 アズワン品番65-7281-95
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
型番2904664 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904956 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷


仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146 アズワン品番65-7489-35
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141 アズワン品番65-7499-08
1袋(6個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷