Phoenix Contact ELR シリーズは、単相のソリッドステートコンタクタを備えています。このソリッドステートコンタクタは定格電圧が 230 V ac、出力電流が 20 A です。このコンタクタは、DIN レール取り付け型のねじ接続を備えています。動作時の周囲温度は -30 → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A
アズワン品番65-7313-04
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A
仕様●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837
アズワン品番65-8078-18
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイス一体型ソリッドステートリレー(ねじ止め接続)です。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け 入力: 230 V ac 出力: 12 → 300 V dc / 1 A
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC-230AC/300DC/ 1●最小負荷電圧:184 V dc●最大負荷電圧:253 V dc●コード番号:224-9885
アズワン品番65-8070-99
1袋(10個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866
アズワン品番65-8087-67
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7773-78
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609
アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード