5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V)700.max. 繰返し周波数(Hz)120(60) max. パルス幅×周波数3(0.8)max. 使用温度範囲(℃)-40~+100 寸法L(mm)- 寸法H(mm)17 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)- 試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)8 寸法W(mm)20 絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V)700 抵抗値120Ω±30%(1/2W) クラスX2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。 定格電圧(V)AC150 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)20 寸法H(mm)16 寸法d(mm)0.6±.5 寸法F(mm)14.5 寸法D(mm)- 寸法T(mm)7 寸法W(mm)16 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)700 抵抗値120Ω±30%(1/4W) クラス-
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。 全世界すべての地域向けに搭載可能。 アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用 できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。 定格電圧(V)AC250 仕様【重畳パルス条件(最大)】尖頭値:800V.max.パルス幅:50msec.max.繰返し周波数:120Hz max.パルス幅×周波数:0.45max 使用温度範囲(℃)-40~+100 寸法L(mm)- 寸法H(mm)17.5 寸法d(mm)0.8±0.07 寸法F(mm)20 寸法D(mm)- 試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)23.5 絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min(500VDC)端子・外装間:100000 min(500VDC) 静電容量0.1μF±20% 安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V)1200 抵抗値120Ω±30%(1/2W) クラスX2
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)800 クラス-
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)