カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(2)
絞り込み
ブランド
  • 緑測器
  • モノタロウ(9)
  • KOA(805)
  • RS PRO(881)
  • VISHAY(1,722)
  • ARCOLECTRIC(20)
  • ケニス(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,038)
  • 東京コスモス電機(56)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • YAGEO(1,902)
  • Panasonic(パナソニック)(1,894)
  • BOURNS(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(299)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(260)
  • KEMET(234)
  • 釜屋電機(178)
  • MURATA(村田製作所)(176)
  • omron(オムロン)(158)
  • アズワン(130)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線変位センサー LP-20Fシリーズ 緑測器直線変位センサー LP-20Fシリーズ緑測器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20寸法(mm)Φ25×(MAX)103質量(g)約60使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)0.6(70℃)単独直線性(%)±1FS
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器多回転ポテンションメーター HP-18緑測器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ緑測器
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ緑測器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FPシリーズ緑測器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種類測長センサ抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ緑測器(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K
接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ 緑測器接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ緑測器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ質量(g)約75
直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-20Fシリーズ緑測器
23,980税込26,378
1個
当日出荷
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類測長センサ有効ストローク(mm)20±0.5抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.6(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約60
直線変位センサ LP-10Fシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-10Fシリーズ緑測器
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ抵抗値(Ω)1k質量(g)約60
回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W 緑測器回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W緑測器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
回転角度センサー 340° 緑測器回転角度センサー 340°緑測器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回アズワン品番67-0450-97
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら