5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)3.175 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 質量(g)約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形 電気的回転角度(°)90±3 機械的回転角度(°)100±5 印加電圧(V)DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm])20~100 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)1k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V 質量(g)約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回 アズワン品番67-0450-97
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±170 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])2 軸径(Φmm)6 角度(°)90~359 分解能12bit/Vin 直線性(絶対)±1%FS(FS=340° 単独直線性(%)±1相当 消費電流(mA)16以下 使用温度範囲(℃)-30~100 静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8 出力2(4線) 質量(g)約20
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)