カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 緑測器
  • SMC(12)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(7)
  • 富士電機(7)
  • スバル(7)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • エレコム(4)
  • サンワサプライ(3)
  • KVK(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • クラシエホームプロダクツ販売(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三和電気計器(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 関西通信電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ緑測器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
49日以内出荷
スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3定格電力(W)0.5/50℃単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様)機械的回転角度(°)360/エンドレス回転トルク(mN・m[gfcm])2質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~100耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1構造(軸受)メタルベアリング
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ緑測器
6,598税込7,258
1個
予約販売
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ緑測器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
予約販売
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
関連キーワード
cp209特集