絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハマイ

ハマイのページです。ハマイは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ハマイ
所在地〒141-8512 東京都品川区西五反田7-7-7SGスクエア2F
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46材質(シート)PTFE材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    オスメスボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(10件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ

    オス-メス黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続R(オス)×Rc(メス)最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    三方ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A) ハマイ

    オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)

    ハマイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス三方ボールバルブ ハマイ

    ステンレス三方ボールバルブ

    ハマイ(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
    材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)(コニカル)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
    材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型

    ハマイ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ

    ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

    ハマイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(レバー)

    ハマイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)

    ハマイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B) ハマイ

    ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B)

    ハマイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製三方ボールバルブ ハマイ

    黄銅製三方ボールバルブ

    ハマイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ

    ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

    ハマイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能性と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。 ハマイ規格の各グレードに対応した、禁油仕様もラインナップ(TSS-30型)。
    材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SCS14バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型 ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス) 蝶ハンドル型

    ハマイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604(08AはC4641)材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
  • 2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ

    2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製

    ハマイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 。2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 。全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
    使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    禁油・ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    ・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
    用途水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180接続R×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅)

    ハマイ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
    用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、 乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等寸法L(mm)54.5寸法H(mm)42寸法L1(mm)26.5最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)80寸法W(mm)26材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)9寸法W1(mm)30材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • スチーム用ボールバルブ(スタンダードボア) ハマイ

    スチーム用ボールバルブ(スタンダードボア)

    ハマイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
    材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)最高使用圧力(MPa)1.47接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)120材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS304材質(アダプター)C3604材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)C3604材質(リング)C3604ボア径スタンダードボア材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅)

    ハマイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

    ハマイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)150
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等