絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    禁油・ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
    用途水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180接続R×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型

    ハマイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型

    ハマイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
  • ロック付ボールバルブ ハマイ

    ロック付ボールバルブ

    ハマイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。コンパクトなつまみハンドルで、狭所への設置に最適です。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)27バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)

    ハマイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
  • 低圧スチーム用ボールバルブ ハマイ

    低圧スチーム用ボールバルブ

    ハマイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
    用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体蒸気バルブ種類ボールバルブ
  • 本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
    用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製フルボアボールバルブ ハマイ

    黄銅製フルボアボールバルブ

    ハマイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイ

    ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

    ハマイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ(黄銅) ハマイ

    三方ボールバルブ(黄銅)

    ハマイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)バルブ種類ボールバルブ
  • レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
    材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(キャップ)防水:PPハンドル形状ツマミ材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ストッパー)SUS430材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(スピンドル)C3604材質(ビス)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    BSS-43/833型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状ウイング材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状蝶形材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • スチーム用ボールバルブ(スタンダードボア) ハマイ

    スチーム用ボールバルブ(スタンダードボア)

    ハマイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
    材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)最高使用圧力(MPa)1.47接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)120材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS304材質(アダプター)C3604材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)C3604材質(リング)C3604ボア径スタンダードボア材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ