9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り扱いやすい粉末状タイプ。 効果持続時間の目安は約12時間。
1箱(22袋)
1,398 税込1,538
当日出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体)PP、(ソフト便座)EVA 定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用) 定格消費電力(W)5 付属品消臭剤フォームタイプ×1
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式 ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。 開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。 上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。 使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33~40cmに無段階調節ができます。 足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・ベース板・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE、(ソフト便座)EVA ベージュ 定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用) 定格消費電力(W)5 付属品消臭剤フォームタイプ×1
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・脱臭器本体)PP 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 付属品消臭剤フォームタイプ×1
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式 ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。 開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。 上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。 使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33~40cmに無段階調節ができます。 足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品消臭剤フォームタイプ×1 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE ベージュ 容量(L)10 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 定格消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53 定格電源(脱臭)交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)、(暖房)交流100V、50/60Hz
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ累計販売台数50万台
付属品消臭剤フォームタイプ×1 材質(本体・上蓋・便座・ベース板・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE、(ソフト便座)EVA 質量(kg)約15.5 ベージュ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用 消費電力(W)5 寸法(cm)(トランスファーボード)38×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92 適応体重(kg)100
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

シリーズ累計販売台数50万台
付属品消臭剤フォームタイプ×1 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE 質量(kg)約15.2 ベージュ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用 消費電力(W)53 温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節 寸法(cm)(トランスファーボード)38×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92 適応体重(kg)100
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ累計販売台数50万台
付属品消臭剤フォームタイプ×1 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE 質量(kg)約16 ベージュ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用 消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53 温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節 寸法(cm)(トランスファーボード)38×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92 適応体重(kg)100
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

関連カテゴリ