洗い場を広く使える!安心のユニットバス対応浴槽手すり!・洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計。動作補助に最適なループ形状グリップ。浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。トルク制御で浴槽を傷つけず、しっかりと固定できます。
材質ステンレス、アルミ、PP、エラストマー、合成ゴム
質量(kg)約4.5
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅21×奥行30.5~36.5×高さ49.5~80.5、手すり部高さ:11~20(4段階/3)
機能トルク制御機能
取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13
最大使用者体重(kg)80
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ
適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)80
関連キーワード