9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤形アクリル樹脂系塗料です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。 コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。
タイプつやあり 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤スズカシンナー#1000 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)(刷毛・ウールローラー)40~60、(エアレス)60~80 特性耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~7 塗付量(kg/m2・回)0.3~0.4・2回 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上(23℃)
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

溶剤形アクリル樹脂系塗料です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。 コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)40~60%、(エアレス)60~80% 主な用途外壁 希釈剤スズカシンナー#1000 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラーなど 塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)0.3~0.4
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スズカファインワイドシリコン
超低汚染タイプのセラミック配合弱溶剤2液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した高親水低帯電性の超低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物 主成分アクリルシリコン系 主な用途木、鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリートモルタル、サイディングボード、鉄骨、鋼板、トタン、新生瓦、硬質塩ビなど 希釈率(%)0~20 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[NSK] 耐用年数(年)外壁8~13 塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(35~58m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(43~58m2/石油缶) 可使時間(時間)7以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上
1缶(3.5kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スズカファインラフトンEMエナメル
水性1液反応硬化形アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 作業性が良好です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適しています。 コストパフォーマンスの高い、汎用タイプです。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(外壁などの凹凸面)0.24~0.4、(平滑面)0.20~0.24
1缶(16kg)
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スズカファイン1液ワイドシリコン
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 主成分アクリルシリコン系 主な用途木、鉄、屋根 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタン、新生瓦など 希釈率(%)5~15 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[NSK] 耐用年数(年)屋根:6~9 、外壁:8~13 塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
1缶(3kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 防水形複層塗材(弾性主材)の上塗りとして使用可能な柔軟な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトン弾性ジャンボG・ラフトン弾性ローラーGの上塗として適しています。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りリメークプラ、リメークプラRE、リメークシーラーEPO、サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
シルバー タイプつやあり 主成分エポキシ樹脂 主な用途金属 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険物の類別第四類/第四類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根7~10、外壁8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2回 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可) 主成分アクリルシリコン系 JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系] 主な用途屋根、鋼、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スズカファインシャオンクール
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法) 希釈剤清水 塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど 希釈率(%)0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK) 適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど 塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶) 適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど 組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷