17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズカファインラフトンEMエナメル
水性1液反応硬化形アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 作業性が良好です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適しています。 コストパフォーマンスの高い、汎用タイプです。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(外壁などの凹凸面)0.24~0.4、(平滑面)0.20~0.24
1缶(16kg)
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。 吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。 滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。 単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。 緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁 主成分アクリル系 タイプ5分つや 希釈倍率0~1% 主な用途内壁 希釈剤清水 塗布方法<標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 特性防腐 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りラフトンEMシーラー、サミプラなど 塗装間隔(23℃)最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(標準仕上)0.3~0.4、(多彩仕上)[A色]0.2~0.25、[B色]0.2~0.25
1缶(16kg)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

スズカファインラフトンローラー
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率1~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1~2回 適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)1.1~1.6
1缶(20kg)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

スズカファインシャオンクール
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法) 希釈剤清水 塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど 希釈率(%)0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK) 適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど 塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶) 適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど 組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 反応硬化形の耐水性・耐アルカリ性・耐紫外線性・光沢保持性に優れた塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適しています。
用途建築物内外壁 主成分ポリウレタン系 希釈倍率5~15% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性防水、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔(23℃)工程内4時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 防水形複層塗材(弾性主材)の上塗りとして使用可能な柔軟な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトン弾性ジャンボG・ラフトン弾性ローラーGの上塗として適しています。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りリメークプラ、リメークプラRE、リメークシーラーEPO、サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スズカファインラフトン弾性スタッコ
可とう形外装合成樹脂エマルション系 厚付け仕上塗材です。(非JIS品) 吹付工法による、大柄で豪華なイメージのスタッコ状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 通常の「つや消し」仕上げのほか、上塗に「ラフトン弾性EMエナメル」を用いた「つやあり」仕上げも可能です。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 タイプつや消し 希釈倍率8~12%(基層塗)、0~2%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法(基層塗)ラフトン1号ガン、(模様塗)ラフトン4号ガン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルシーラー、ラフトンエポキシシーラーなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生24時間以上 ※凸部処理の場合は30分以内 、<(つやあり仕上げ)上塗する場合>工程間16時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)4.2~5.2
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

溶剤形アクリル樹脂系塗料です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。 コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)40~60%、(エアレス)60~80% 主な用途外壁 希釈剤スズカシンナー#1000 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラーなど 塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)0.3~0.4
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。 高弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁 主成分アクリルゴム系 希釈倍率0~1% 主な用途外壁、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率0~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様・ほうろう模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。
用途建築物内外壁 主成分アクリルゴム系 希釈倍率(基層塗)4~6%、(模様塗)0~2% 主な用途外壁、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性防水、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)(凹凸模様)2.2~3.1、(ほうろう模様)2.0~2.4
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率0~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

スズカファインラフトン弾性リシン
JIS A 6909 可とう形外装合成樹脂エマルション系 薄付け仕上げ塗材 規格品です。 吹付工法による、弾性骨材のマイルドな砂壁状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 骨材の落下が少なく、吹付作業性が良好です。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 タイプつや消し 希釈倍率1~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)1.5~1.6
1缶(20kg)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
主成分アクリル系 希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 危険物の類別非危険物 特性弾性、防水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)2.5~3.1
1缶(20kg)
8,798 税込9,678
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐候、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)2.5~3.1
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

溶剤2液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適します。
用途建築物内外壁 主成分ポリウレタン系 セット内容主剤12kg、硬化剤3kg 希釈倍率40~60% 主な用途外壁 希釈剤スズカシンナー#2000 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性トップコート、密着性、防水、弾性、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔(23℃)工程内1時間以上24時間以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(15kg)
34,980 税込38,478
8日以内出荷

スズカファインラフトンワイドフッソ
超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
主成分フッ素系 希釈倍率0~20% 主な用途屋根、鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 使用場所屋外 危険物の類別第四類/第四類 適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など 特性密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗回数2回 適合下塗り<セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど 塗装間隔(23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
1缶(2.8kg)ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)